Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Diámetro interior1.7500 pulg.
- Valor P máximo415 MPa;60000 psi
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 1.7500 a 1.7495 pulg.
- Grosor0.2500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión;Alta carga;Fibra reforzada
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete compuesto reforzado con fibra GAR-MAX de alta resistencia HSG, 1.75 in de D.I. x 2.25 in de D.E. x 2 in de Longitud
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima415 MPa, 60000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior2 2545/2.2525 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieHSG
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito