Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0000 pulg., 50.80 mm
- Diámetro interior2.0000 pulg.
- Valor P máximo415 N/mm2;60000 psi
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Longitud total2.3750 pulg.
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Carga alta; Sin mantenimiento; Sin plomo; Cumple con RoHS; Cumple con REACH
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete de manguito autolubricante compuesto reforzado con fibra de alta resistencia HSG
- Tolerancia del diámetro interior+0.0055/+0.0095 pulg.
- Presión máxima415 N/mm2, 60000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+0.0045/+0.0025 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieHSG
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito