Motion
HSG4048-032

GGB Bearings
HSG4048-032

2.5000 pulg. de calibre, 2.0000 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12697245
No. Fabricante HSG4048-032
Precio55.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
HSG4048-032

2.5000 pulg. de calibre, 2.0000 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12697245
No. Fabricante HSG4048-032
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
Precio55.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Diámetro interior
    2.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    415 N/mm^2;60000 psi
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 2.5000 a 2.4990 pulg.
  • Grosor
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Alta carga; Resistente a impactos
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico simple compuesto reforzado con fibra GAR-MAX de alta resistencia HSG, 2.5 pulgadas de D.I. x 3 pulgadas de D.E. x 2 pulgadas de Longitud
  • Grupo y clase
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    415 MPa, 60000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    30 0050/30.0030 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    HSG
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
HSG4048-032 HERIDA DE FILAMENTO - H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo