Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.0000 pulg.
- Diámetro interior3.0000 pulg.
- Valor P máximo415 N/mm^2;60000 psi
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 3.0000 a 2.9990 pulg.
- Grosor0.1250 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Cojinetes autolubricantes de alta carga
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete autolubricante compuesto reforzado con fibra de alta resistencia HSG, 3 in de D.I. x 3 1/4 in de D.E. x 3 in de Longitud
- MaterialCompuesto reforzado con fibra
- Presión máxima415 MPa, 60000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior3 2550/3.2530 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieHSG
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito