Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.5000 pulg.
- Diámetro interior3.5000 pulg.
- Valor P máximo415 MPa;60000 psi
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 3.5000 a 3.4990 pulg.
- Grosor0.2500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Alta carga; Resistente a golpes; Resistente a la contaminación; Sin plomo; Cumple con RoHS
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCasquillo cilíndrico liso autolubricante compuesto reforzado con fibra de alta resistencia HSG, 3.5 in de D.I. x 4 in de D.E. x 4 in de Longitud
- Número de catálogo del fabricanteHSG5664-064
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima415 MPa, 60000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior40 0055/40.0035 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieHSG
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
Descripción general
Descripción del fabricante
HSG5664-064 HERIDA DE FILAMENTO - H