Motion
HSG6468-048

GGB Bearings
HSG6468-048

4.0000 pulg. de calibre, 3.0000 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12697287
No. Fabricante HSG6468-048
Precio285.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
HSG6468-048

4.0000 pulg. de calibre, 3.0000 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12697287
No. Fabricante HSG6468-048
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
Precio285.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.0000 pulg., 101.60 mm
  • Diámetro interior
    4.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    415 N/mm2;60000 psi
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 3.9990 a 4.0000 pulg.
  • Grosor
    0.2500 pulg., 6.35 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; carga alta; sin mantenimiento; reforzado con fibra; resistente a golpes; resistente a la contaminación; resistente a la corrosión; cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete autolubricante compuesto reforzado con fibra de alta resistencia HSG, 4 pulg. de D.I. x 4.5 pulg. de D.E. x 3 pulg. de Longitud
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    415 N/mm2, 60000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De 4.2570 a 4.2540 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    HSG
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
HSG6468-048 HERIDA DE FILAMENTO - H

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo