Motion
HSG8088-017

GGB Bearings
HSG8088-017

Orificio de 127 mm, longitud de 27 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12697302
No. Fabricante HSG8088-017
Precio106.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
HSG8088-017

Orificio de 127 mm, longitud de 27 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12697302
No. Fabricante HSG8088-017
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
Precio106.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Diámetro interior
    127 mm
  • Valor P máximo
    415 N/mm2;60000 psi
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    27 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    127 mm, 5.0000 pulg.
  • Grosor
    0.2500 pulg., 6.35 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión;Alta carga;Compatible con RoHS
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete de manguito autolubricante compuesto reforzado con fibra de alta resistencia HSG
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0.0090/+0.0140 pulg.
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    415 N/mm2, 60000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +0.5070/+0.5040 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    HSG
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
HSG8088-017 HERIDA DE FILAMENTO - H

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo