Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5906 pulg., 15 mm
- Diámetro interior15 mm
- Valor P máximo140 MPa;20305.3 psi
- Diámetro exterior17 mm
- Longitud total15 mm
- Grosor0.0436 pulg., 1.11 mm
Detalles
- Detalles adicionalesCon respaldo de acero; Sin mantenimiento; Compuesto de polímero metálico; Puntas de lubricación de grasa
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteAcero
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- DescripciónMB - Casquillo cilíndrico mecanizable DX 15mm D.I. x 17mm D.E. x 15mm Longitud
- Número de catálogo del fabricanteMB1515DX
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Presión máxima140 MPa, 20305.3 psi
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 120 °C, -40 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieDX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosDIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949, OHSAS 18001
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito