Motion
MB5560DX

GGB Bearings
MB5560DX

Orificio de 55 mm, longitud de 60 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12697333
No. Fabricante MB5560DX
Precio87.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
MB5560DX

Orificio de 55 mm, longitud de 60 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12697333
No. Fabricante MB5560DX
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
Su precio$87.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1654 pulg., 55 mm
  • Diámetro interior
    55 mm
  • Valor P máximo
    140 MPa;20305.28 psi
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Longitud total
    60 mm
  • Grosor
    0.0984 pulg., 2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin mantenimiento; con respaldo de acero; tipo dividido; cumple con RoHS; cumple con REACH
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    MB Casquillo cilíndrico métrico mecanizable de acero con revestimiento de acetal y bronce
  • Número de catálogo del fabricante
    MB5560DX
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 120 °C, -40 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    DX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    DIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949, OHSAS 18001, cumple con REACH
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
MB5560DX POLÍMERO METÁLICO - DX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo