Motion
MLG1620-028

GGB Bearings
MLG1620-028

1.0000 pulg. de calibre, 1.7500 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12697365
No. Fabricante MLG1620-028
Precio31.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
MLG1620-028

1.0000 pulg. de calibre, 1.7500 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12697365
No. Fabricante MLG1620-028
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
Precio31.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Diámetro interior
    1.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Grosor
    0.1250 pulg., 3.18 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Capacidad de funcionamiento en seco
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete autolubricante compuesto reforzado con fibra MLG
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0.0040/+0.0070 pulg.
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +0.2535/+0.2515 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    MLG
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
MLG1620-028 HERIDO DE FILAMENTO - O

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo