Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg., 31.75 mm
- Diámetro interior1.2500 pulg.
- Valor P máximo140 N/mm^2;20000 psi
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Longitud total2.2500 pulg.
- Tamaño de eje recomendado1.2500 pulg., 31.75 mm
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Alta capacidad de carga
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónRodamiento de filamentos de ingeniería MLG Value para aplicaciones de servicio más ligero
- Tolerancia del diámetro interior+0.0040/+0.0070 pulg.
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima140 MPa, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+0.0035/+0.0015 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieMLG
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito