Motion
MLG2028-016

GGB Bearings
MLG2028-016

1.0000 pulgadas de longitud, material de la herida de filamento
Artículo MI #12697396
No. Fabricante MLG2028-016
Precio30.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
MLG2028-016

1.0000 pulgadas de longitud, material de la herida de filamento
Artículo MI #12697396
No. Fabricante MLG2028-016
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
Precio30.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    31.75 mm
  • Valor P máximo
    140 MPa
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    1.2500 pulg.
  • Grosor
    0.2500 pulg., 6.35 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;sin mantenimiento; resistente a la corrosión; alta carga; capacidad de funcionamiento en seco
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete liso autolubricante compuesto reforzado con fibra MLG, 1.25 in de D.I. x 1.75 in de D.E. x 1 in de Longitud
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    140 MPa
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    1 7515/1.7535 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    MLG
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
MLG2028-016 HERIDO DE FILAMENTO - O

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo