Motion
MWXT1632-125

GGB Bearings
MWXT1632-125

1.0000 pulg. de D.I., 2.0000 pulg. de D.E., 3.18 mm, 0.1250 pulg. de grosor, material PTFE
Artículo MI #12697460
No. Fabricante MWXT1632-125
Price$36.62/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
MWXT1632-125

1.0000 pulg. de D.I., 2.0000 pulg. de D.E., 3.18 mm, 0.1250 pulg. de grosor, material PTFE
Artículo MI #12697460
No. Fabricante MWXT1632-125
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
Su precio$36.62/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Diámetro de la brida
    2.0000 pulg.
  • Inside Diameter  
    1.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    140 N/mm2;20000 psi
  • Outside Diameter  
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    0.1250 pulg.
  • Grosor  
    0.1250 pulg., 3.18 mm

Details

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Cumple con RoHS; Resistente a la corrosión; Sin mantenimiento
  • Material de apoyo
    Capa tejida continuamente de fibra de vidrio de filamento encapsulada en una resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Arandela de empuje GGB-MEGALIFE XT, superficie de PTFE rellena patentada en ambos lados, núcleo interior compuesto de alta resistencia
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de PTFE
  • Grupo y clase
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    35000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 175 °C, -320 a 350 °F
  • Tipo de enchufe
    PTFE
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GGB-MEGALIFE XT
  • Tipo
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
MWXT1632-125 HERIDA DE FILAMENTO -

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo