Motion
MWXT1834-125

GGB Bearings
MWXT1834-125

1.1250 pulg. de D.I., 2.1250 pulg. de D.E., material PTFE
Artículo MI #12697462
No. Fabricante MWXT1834-125
Price$44.26/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
MWXT1834-125

1.1250 pulg. de D.I., 2.1250 pulg. de D.E., material PTFE
Artículo MI #12697462
No. Fabricante MWXT1834-125
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
Price$44.26/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.58 mm
  • Inside Diameter  
    1.1250 pulg.
  • Valor P máximo
    140 N/mm^2;20000 psi
  • Outside Diameter  
    2.1250 pulg.
  • Longitud total
    0.1250 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Capacidad de funcionamiento en seco
  • Material de apoyo
    Capa tejida continuamente de fibra de vidrio de filamento encapsulada en una resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Arandela de empuje GGB-MEGALIFE XT, superficie de PTFE rellena patentada en ambos lados, 1-1/8 in de D.I. x 2-1/8 in de D.E. x 0.125 in de Grosor
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    140 MPa, 20000 psi
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 175 °C, -320 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    GGB-MEGALIFE XT
  • Estándares cumplidos
    ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, cumple con RoHS, TS 16949
  • Tipo
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
MWXT1834-125 HERIDA DE FILAMENTO -

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo