Motion
MWXT3248-080

GGB Bearings
MWXT3248-080

Material compuesto reforzado con fibra de 2.0000 pulg. de D.I. y 3.0000 pulg. de D.E.
Artículo MI #12697468
No. Fabricante MWXT3248-080
Price$62.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
MWXT3248-080

Material compuesto reforzado con fibra de 2.0000 pulg. de D.I. y 3.0000 pulg. de D.E.
Artículo MI #12697468
No. Fabricante MWXT3248-080
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
Price$62.75/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Inside Diameter  
    2.0000 in
  • Valor P máximo
    140 N/mm^2;20000 psi
  • Outside Diameter  
    3.0000 in
  • Longitud total
    2 mm

Details

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Capacidad de funcionamiento en seco; Sin plomo
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Arandela de empuje GGB-MEGALIFE XT, compuesto reforzado con fibra, 2 pulg. de D.I. x 3 pulg. de D.E. x 0.080 pulg. de grosor
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    140 MPa, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    35000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 175 °C, -320 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GGB-MEGALIFE XT
  • Estándares cumplidos
    ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, cumple con RoHS, TS 16949
  • Tipo
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
MWXT3248-080 HERIDA DE FILAMENTO -

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo