Motion
MWXTM2550-30

GGB Bearings
MWXTM2550-30

25 mm D.I., 50 mm D.E., material PTFE
Artículo MI #12697492
No. Fabricante MWXTM2550-30
Precio41.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
MWXTM2550-30

25 mm D.I., 50 mm D.E., material PTFE
Artículo MI #12697492
No. Fabricante MWXTM2550-30
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
Precio41.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.9840 pulg., 25 mm
  • Interior Diámetro  
    25 mm
  • Valor P máximo
    140 MPa;20000 psi
  • Exterior Diámetro  
    50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Capacidad de funcionamiento en seco
  • Material de apoyo
    Capa tejida continuamente de fibra de vidrio de filamento encapsulada en una resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Arandela de empuje GGB-MEGALIFE XT 25 mm D.I. x 50 mm D.E. x 3 mm Grosor
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    140 MPa, 20000 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 175 °C, -320 a 350 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GGB-MEGALIFE XT
  • Estándares cumplidos
    ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, cumple con RoHS, TS 16949
  • Tipo
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
MWXTM2550-30 HERIDA DE FILAMENTO -

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo