Motion
WC12DX
14 mm D.I., 26 mm D.E., Material de acero
Artículo MI #12697667
No. Fabricante WC12DX
Precio4.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
14 mm D.I., 26 mm D.E., Material de acero
Artículo MI #12697667
No. Fabricante WC12DX
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
Precio4.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5512 pulg., 14 mm
  • Diámetro de la brida
    26 mm
  • Grosor de la brida
    2.38 mm;0.0935 pulg.
  • Interior Diámetro  
    14 mm
  • Valor P máximo
    140 MPa;20305.28 psi
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • Longitud total
    0.0938 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin mantenimiento; Con respaldo de acero; Sin plomo; Cumple con RoHS; Cumple con REACH
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    Arandela de empuje DX 14mm ID x 26mm OD
  • Grupo y clase
    Polímero de acetal
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Presión máxima
    140 MPa, 20305.28 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 120 °C, -40 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Arandela de empuje
  • Estándares cumplidos
    AS9100, ISO 14001, ISO 9001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001, cumple con REACH, cumple con RoHS
  • Tipo
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
WC12DX POLÍMERO METÁLICO - DX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo