Motion
WC30DP4
38 mm D.I., 62 mm D.E., 1.50 mm, 0.0591 pulg. Grosor, Material de acero
Artículo MI #12697679
No. Fabricante WC30DP4
Precio16.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
38 mm D.I., 62 mm D.E., 1.50 mm, 0.0591 pulg. Grosor, Material de acero
Artículo MI #12697679
No. Fabricante WC30DP4
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
Precio16.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4961 pulg., 38 mm
  • Diámetro de la brida
    62 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    62 mm;2.4409 pulg.
  • Interior Diámetro  
    38 mm
  • Valor P máximo
    140 MPa;20305.28 psi
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Longitud total
    1.5000 mm
  • Grosor  
    0.0591 pulg., 1.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante de polímero metálico; Sin plomo; Sin mantenimiento; Cumple con RoHS; Capacidad de funcionamiento en seco
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    DP4 Arandela de empuje, polímero metálico autolubricante, sin plomo
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0 25/0 mm
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a +280 °C, -328 a +536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    0/-0.25 mm
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DP4
  • Estándares cumplidos
    ISO 3547
  • Tipo
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
WC30DP4 POLÍMERO METÁLICO - DP4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo