Motion
1010DP4B

GGB Bearings
1010DP4B

Orificio de 10 mm, longitud de 10 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12697696
No. Fabricante 1010DP4B
Precio8.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
1010DP4B

Orificio de 10 mm, longitud de 10 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12697696
No. Fabricante 1010DP4B
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
Precio8.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3937 pulg., 10 mm
  • Diámetro interior
    10 mm
  • Valor P máximo
    140 MPa;20305 psi
  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Longitud total
    10 mm
  • Grosor
    0.0394 pulg., 1 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Sin plomo; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Bronce
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    DP4-B Casquillo cilíndrico autolubricante de polímero metálico sin plomo
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de PTFE
  • Material
    Respaldo de bronce, PTFE, bronce sinterizado
  • Presión máxima
    140 MPa, 20305 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a +280 °C, -328 a +536 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DP4-B
  • Estándares cumplidos
    2002/96/EC, EVL 2000/53/EC, ISO 3547, RoHS 2002/95/EC
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
1010DP4B POLÍMERO METÁLICO - DP4-B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo