Motion
1208DP4B

GGB Bearings
1208DP4B

Orificio de 12 mm, longitud de 8 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12697703
No. Fabricante 1208DP4B
Precio5.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
1208DP4B

Orificio de 12 mm, longitud de 8 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12697703
No. Fabricante 1208DP4B
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
Precio5.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.4724 pulg., 12 mm
  • Diámetro interior
    12 mm
  • Valor P máximo
    140 MPa;20305 psi
  • Diámetro exterior
    14 mm
  • Longitud total
    8 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    0.4718 a 0.4711 pulg., 11.98 a 11.97 mm
  • Grosor
    0.0394 pulg., 1 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Sin plomo; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Bronce
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    DP4-B Casquillo cilíndrico, con refuerzo de bronce, compuesto de polímero de metal autolubricante, 12mm D.I. x 14mm D.E. x 8mm Ancho
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de PTFE
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Presión máxima
    140 MPa, 20305 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a +280 °C, -328 a +536 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    DP4-B
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    Cumple con ISO 3547, RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
1208DP4B POLÍMERO METÁLICO - DP4-B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo