Motion
160100DU

GGB Bearings
160100DU

1.0000 pulg. de calibre, 1.0000 pulg. de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12697709
No. Fabricante 160100DU
Precio635.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
160100DU

1.0000 pulg. de calibre, 1.0000 pulg. de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12697709
No. Fabricante 160100DU
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
Precio635.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Diámetro interior
    1.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    36000 psi;250 N/mm2
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    1.0000 pulg.
  • Grosor
    0.0625 pulg., 1.59 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Sin mantenimiento; Con respaldo de acero; Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    Cojinete de manga lisa de polímero metálico autolubricante serie DU, 1 pulg. de D.I. x 1-1/8 pulg. de D.E. x 1 pulg. de Longitud
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Tolerancia de longitud
    ±0.010 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    160100DU
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Presión máxima
    250 N/mm2, 36000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    50000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a 280 °C, -328 a 536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    1 1255/1.1247 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    No
  • Serie
    DU
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ISO-9001, QS-9000
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
160100DU POLÍMERO METÁLICO - DU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle