Motion
2515DUB
Orificio de 25 mm, longitud de 15 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12697724
No. Fabricante 2515DUB
Precio20.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio de 25 mm, longitud de 15 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12697724
No. Fabricante 2515DUB
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
Precio20.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.9843 pulg., 25 mm
  • Diámetro interior
    25 mm
  • Valor P máximo
    140 N/mm2;20305 psi
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Longitud total
    15 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    0.9835 a 0.9826 pulg., 24.98 a 24.96 mm
  • Grosor
    0.0591 pulg., 1.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Forro de PTFE;Respaldo de acero;Tipo dividido;Compatible con RoHS;Capacidad de funcionamiento en seco;Sin mantenimiento;Construcción de pared fina
  • Material de apoyo
    Bronce
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico DU-B, con revestimiento de PTFE y refuerzo de bronce, 25mm D.I. x 28mm D.E. x 15mm Longitud
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de PTFE
  • Tipo de ranura
    Simple
  • Grupo y clase
    Revestimiento de PTFE relleno
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20305 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a 280 °C, -328 a 536 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DU-B
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ISO 3547
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
2515DUB POLÍMERO METAL - DU-B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo