Motion
708070GM

GGB Bearings
708070GM

Orificio de 70 mm, longitud de 70 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12697779
No. Fabricante 708070GM
Price$38.81/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
708070GM

Orificio de 70 mm, longitud de 70 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12697779
No. Fabricante 708070GM
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
Price$38.81/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    2.7559 pulg., 70 mm
  • Diámetro interior
    70 mm
  • Valor P máximo
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Longitud total
    70 mm
  • Grosor
    0.1969 pulg., 5 mm

Details

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión;Alta capacidad de carga;Sin plomo;Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Casquillo de compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    80 115/80.065 mm
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
708070GM HERIDA DE FILAMENTO - GAR-

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo