Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.3465 pulg., 85 mm
- Diámetro interior85 mm
- Valor P máximo250 N/mm^2;36259.4 psi
- Diámetro exterior90 mm
- Longitud total60 mm
- Tamaño de eje recomendado3.3465 pulg., 85 mm
- Grosor0.0984 pulg., 2.50 mm
Detalles
- Detalles adicionalespolímero metálico; autolubricante; sin mantenimiento; con respaldo de acero; conductor eléctrico
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteAcero
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- DescripciónCasquillo cilíndrico DU 85mm D.I. x 90mm D.E. x 60mm Ancho
- Recubrimiento de acabadoEstañado
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 a +280 °C, -328 a +536 °F
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsNo
- SerieDU
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosAS9100, DIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito