1-800-526-9328
Centro de Asistencia
Español
Inicia sesión
Registrarse
Todos los productos
Cancelar
Ubicaciones
Industrias
SPEED CONTROL INC
8T5-660
8T5-660
Artículo MI #
12699614
No. Fabricante
8T5-660
Cotización requerida
Cant.
Añadir al carrito para presupuesto
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Customers Also Bought
Página anterior
Inicio
Transmisión de potencia mecánica
Correas y poleas
Correas de transmisión síncronas
SPEED CONTROL INC 8T5-660
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
Pellizque la imagen para hacer zoom
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SPEED CONTROL INC
8T5-660
8T5-660
Artículo MI #
12699614
No. Fabricante
8T5-660
Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida
Cant.
Añadir al carrito para presupuesto
Descripción general
Descripción del fabricante
8T5-660 CORREA DE DISTRIBUCIÓN MÉTRICA 132T T5-660
Help us improve this product
Provide Feedback
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Customers Also Bought
DIXON VALVE & COUPLING CO
BN25F
BN25F
Artículo MI #
03516932
En existencia
Factory Order
$214.49
/each
Cant.
Add to Cart
LEESON ELECTRIC
145THTN6046BA
Inverter Vector Duty Motor - 2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230/460 V, 145TC Frame, TENV (Totally Enclosed Non-Ventilated) Enclosure, 60 Hz, Rigid Base Mount, Continuous Duty
Artículo MI #
02339258
En existencia
In stock
$1,858.46
/each
Cant.
Add to Cart
DODGE
P4B522-TAF-315R
Pillow Block Roller Bearing Unit - 3-15/16 in Bore Dia., Cast Iron Material, Non-Expansion Bearing (Fixed)
Artículo MI #
00600988
En existencia
In stock
$2,789.53
/each
Cant.
Add to Cart