1-800-526-9328
Centro de Asistencia
Español
Inicia sesión
Registrarse
Todos los productos
Cancelar
Ubicaciones
Industrias
SPEED CONTROL INC
687-3M12
687-3M12
Artículo MI #
12710736
No. Fabricante
687-3M12
Cotización requerida
Cant.
Añadir al carrito para presupuesto
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Los clientes también compraron
Página anterior
Inicio
Transmisión de potencia mecánica
Correas y poleas
Correas de transmisión síncronas
SPEED CONTROL INC 687-3M12
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
Pellizque la imagen para hacer zoom
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SPEED CONTROL INC
687-3M12
687-3M12
Artículo MI #
12710736
No. Fabricante
687-3M12
Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida
Cant.
Añadir al carrito para presupuesto
Descripción general
Descripción del fabricante
687-3M12 CORREA DE DISTRIBUCIÓN DE PAR ALTO 229T 3
Ayúdenos a mejorar este producto
Proporcionar comentarios
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Los clientes también compraron
LEESON ELECTRIC
145THTN6046BA
Motor vectorial inversor - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #
02339258
En existencia
En Existencias
$1,858.46
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
DODGE
P4B522-TAF-315R
Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #
00600988
En existencia
En Existencias
$2,789.53
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
DIXON VALVE & COUPLING CO
BN25F
BN25F
Artículo MI #
03516932
En existencia
Pedido de fábrica
$214.49
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito