Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.4000 pulg.
- Tamaño del orificio A19 mm
- Tamaño del orificio B0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.4950 pulg.
- Longitud total6.5630 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT24/38-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoDoble
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.90 °
- SerieUDSK
- Estándares cumplidosMinerales en conflicto | RoHS3 | REACH
- Par de corte estático6525.00 pulg-lbs