Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.7000 pulg.
- Tamaño del orificio A1.1875 pulg.
- Tamaño del orificio B28 mm
- Diámetro exterior1.9950 pulg.
- Longitud total8.6880 pulg.
- Longitud del centro del pasador al centro3.1880 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT32/51-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoDoble
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.90 °
- SerieUDSK
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático19350.00 pulg-lbs