Motion
UDSK32-28MM-3/4"-F

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK32-28MM-3/4"-F

FRICCIÓN DOBLE CONJUNTA EN U - calibre de 28 mm tamaño A, calibre de 0.7500 pulg. tamaño B, diámetro exterior de 1.9950 pulg., longitud de 8.6880 pulg., material de aleación de acero
Artículo MI #12721340
No. Fabricante UDSK32-28MM-3/4"-F
Price$3,262.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK32-28MM-3/4"-F

FRICCIÓN DOBLE CONJUNTA EN U - calibre de 28 mm tamaño A, calibre de 0.7500 pulg. tamaño B, diámetro exterior de 1.9950 pulg., longitud de 8.6880 pulg., material de aleación de acero
Artículo MI #12721340
No. Fabricante UDSK32-28MM-3/4"-F
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
Price$3,262.64/each

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad del orificio
    1.7008 pulg.
  • Tamaño del orificio A
    28 mm
  • Tamaño del orificio B
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.9950 pulg.
  • Longitud total
    8.6880 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16

Details

  • Número de kit de arranque
    UBOOT32/51-NI-KIT
  • Acuerdo conjunto
    Doble
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Ángulo de desalineación máx.
    90 °
  • Serie
    UDSK32
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los minerales en conflicto | Cumple con RoHS3 | Cumple con REACH
  • Par de corte estático
    19350.00 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
UDSK32-28MM-3/4-F FRICCIÓN DOBLE CON JUNTA EN U

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron