Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.6100 pulg.
- Tamaño del orificio A20 mm
- Tamaño del orificio B0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.7450 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Longitud del centro del pasador al centro2.5000 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT28/44-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieEE. UU.
- Estándares cumplidosRoHS3 | REACH | Minerales en conflicto
- Par de corte estático14500.00 pulg-lbs