Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio A1.4375 pulg.
- Tamaño del orificio B28 mm
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT40/64-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieEE. UU.
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático32000.00 pulg-lbs