Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio1.1900 pulg.
- Tamaño del orificio A12 mm
- Tamaño del orificio B0.4375 pulg.
- Diámetro exterior0.9950 pulg.
- Longitud total3.3800 pulg.
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT16/25-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero de aleación
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUSSK16
- Estándares cumplidosISO 9001:2015
- Par de corte estático2250.00 pulg-lbs