Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio31 mm
- Tamaño del orificio A0.6250 pulg.
- Tamaño del orificio B14 mm
- Diámetro exterior1.1200 pulg.
- Longitud total3.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT18/29-NI-KIT
- Tipo de componenteConjunto completo de junta universal
- Acuerdo conjuntoIndividual
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- SerieUSSK
- Estándares cumplidosCumple con los minerales en conflicto | Cumple con RoHS3 | Cumple con REACH
- Par de corte estático2250.00 pulg-lbs