Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1.5 pulg.
- Altura2.00 pulg.
- Longitud26.94 pulg.
- Longitud de carrera19 pulg.
- Peso8.25 lb
- Ancho2.00 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio medio
- Volver atrásNo
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónRoscado
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro1000 psi
- Tipo de cilindroCilindros roscados hidráulicos
- Tipo de montajeAbrazadera de la tapa
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónEspecial, copa en U
- Material chapadoCromado
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio carboxilado
- Material del selloTeflon con nitrilo carboxilado
- Varilla simple o dobleIndividual
- tándemNo
- Material del tuboSin estuche endurecido
Descripción general
- Diseño limpio y compacto
- Funcionamiento suave y fiable
- Diseñado para una larga vida útil