Motion
SXC000EG
Vickers Serie TA roscado
Artículo MI #12722241
No. Fabricante SXC000EG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vickers Serie TA roscado
Artículo MI #12722241
No. Fabricante SXC000EG

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2.5 pulg.
  • Altura
    2.63 pulg.
  • Longitud
    19.81 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.75 pulg.
  • Longitud de carrera
    10 pulg.
  • Peso
    13.00 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
  • Aplicación
    Aplicación neumática de servicio medio
  • Volver atrás
    No
  • Tipo de construcción
    Roscado
  • Ubicación del cojín
    Ninguna
  • Tipo de cojín
    Sin amortiguación
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    250 psi
  • Tipo de cilindro
    Cilindros roscados neumáticos
  • Tipo de montaje
    Abrazadera de la tapa
  • No rotativo
    No
  • Material del sello del pistón
    Nitrilo
  • Tipo de sello de pistón
    Especial, copa en U
  • Material chapado
    Cromado
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 4-Cap 4
  • Reciprocante
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Estilo de extremo de varilla 1
    Rosca métrica macho pequeña
  • Material del tubo
    Sin estuche endurecido

Descripción general

Descripción del fabricante
SXC000EG TA10EABA1SA10000 VICKERS TA SER
  • Diseñado para una larga vida útil
  • Diseño limpio y compacto
  • Funcionamiento suave y fiable

También puede gustarle