Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio1.5 pulg.
- Altura2.00 pulg.
- Longitud12.94 pulg.
- Diámetro de la varilla0.5 pulg.
- Longitud de carrera5 pulg.
- Peso4.75 lb
- Ancho2.00 pulg.
Details
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación neumática de servicio medio
- Volver atrásNo
- Tipo de construcciónRoscado
- Ubicación del cojínCabezal 1-Cap 1
- Tipo de cojínAmortiguación en ambos extremos
- Presión de funcionamiento del cilindro250 psi
- Tipo de cilindroCilindros roscados neumáticos
- Tipo de montajeAbrazadera de la tapa
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónViton-A
- Tipo de sello de pistónEspecial, copa en U
- Material chapadoCromado
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca métrica macho pequeña
- Material del tuboSin estuche endurecido
Descripción general
Descripción del fabricante
SXC000GF TA10CKBD1AA05000 VICKERS TA SER
- Diseñado para una larga vida útil
- Diseño limpio y compacto
- Funcionamiento suave y fiable
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad