Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio5 pulg.
- Altura10.75 pulg.
- Longitud18.00 pulg.
- Diámetro de la varilla1.25 pulg.
- Longitud de carrera7 pulg.
- Peso60.50 lb
- Ancho9.13 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación neumática de servicio medio
- Volver atrásNo
- Tipo de construcciónRoscado
- Ubicación del cojínCabezal 1-Cap 1
- Tipo de cojínAmortiguación en ambos extremos
- Presión de funcionamiento del cilindro250 psi
- Tipo de cilindroCilindros roscados neumáticos
- Tipo de montajebasculante de doble apoyo intermedio
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónEspecial, copa en U
- Material chapadoCromado
- Ubicación del puertoCabezal 2-Cap 2
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca métrica macho pequeña
- Material del tuboSin estuche endurecido
Descripción general
- Diseñado para una larga vida útil
- Diseño limpio y compacto
- Funcionamiento suave y fiable