Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio2 pulg.
- Altura2.25 pulg.
- Longitud12.75 pulg.
- Diámetro de la varilla0.75 pulg.
- Longitud de carrera3.25 pulg.
- Peso6.78 lb
- Ancho2.25 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación neumática de servicio medio
- Volver atrásNo
- Tipo de construcciónRoscado
- Ubicación del cojínCabezal 2
- Tipo de cojínExtremo de la cabeza acolchado
- Presión de funcionamiento del cilindro250 psi
- Tipo de cilindroCilindros roscados neumáticos
- Tipo de montajeAbrazadera de la tapa
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónEspecial, copa en U
- Material chapadoCromado
- Ubicación del puertoCabezal 4-Cap 4
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca métrica macho pequeña
- Material del tuboSin estuche endurecido
Descripción general
- Diseñado para una larga vida útil
- Diseño limpio y compacto
- Funcionamiento suave y fiable