Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Altura2.00 pulg.
- Longitud12.50 pulg.
- Longitud de carrera6 pulg.
- Peso3.00 lb
- Ancho1.25 pulg.
Details
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio medio
- Volver atrásNo
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónRoscado
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro1000 psi
- Tipo de cilindroCilindros roscados hidráulicos
- Tipo de montajeBrida rectangular de la tapa
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónEspecial, copa en U
- Material chapadoCromado
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio carboxilado
- Material del selloTeflon con nitrilo carboxilado
- Varilla simple o dobleIndividual
- tándemNo
- Material del tuboAcero inoxidable 316
Descripción general
Descripción del fabricante
SXC000SM TB12BABA1AA06000 VICKERS TB SER
- Diseño limpio y compacto
- Funcionamiento suave y fiable
- Diseñado para una larga vida útil
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad