Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio2 pulg.
- Altura2.25 pulg.
- Longitud9.50 pulg.
- Diámetro de la varilla0.75 pulg.
- Longitud de carrera1.125 pulg.
- Peso7.31 lb
- Ancho2.25 pulg.
Details
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación neumática de servicio medio
- Volver atrásNo
- Tipo de construcciónRoscado
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro250 psi
- Tipo de cilindroCilindros roscados neumáticos
- Tipo de montajeTerminal lateral
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónEspecial, copa en U
- Material chapadoCromado
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca métrica macho pequeña
- Material del tuboSin estuche endurecido
Descripción general
Descripción del fabricante
SXC000SZ TA01DABA1AA01200 VICKERS TA SER
- Diseñado para una larga vida útil
- Diseño limpio y compacto
- Funcionamiento suave y fiable
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad