Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Altura2.00 pulg.
- Longitud8.50 pulg.
- Longitud de carrera2 pulg.
- Peso2.25 lb
- Ancho1.25 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio medio
- Volver atrásNo
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónRoscado
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro1000 psi
- Tipo de cilindroCilindros roscados hidráulicos
- Tipo de montajeBrida roscada del extremo de la varilla
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónEspecial, copa en U
- Material chapadoCromado
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio carboxilado
- Material del selloTeflon con nitrilo carboxilado
- Varilla simple o dobleIndividual
- tándemNo
- Material del tuboSin estuche endurecido
Descripción general
- Diseño limpio y compacto
- Funcionamiento suave y fiable
- Diseñado para una larga vida útil