Motion
SXC00132
Vickers Serie TB roscado
Artículo MI #12722588
No. Fabricante SXC00132
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vickers Serie TB roscado
Artículo MI #12722588
No. Fabricante SXC00132

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1 pulg.
  • Altura
    2.00 pulg.
  • Longitud
    16.75 pulg.
  • Longitud de carrera
    10.25 pulg.
  • Peso
    4.31 lb
  • Ancho
    1.25 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
  • Aplicación
    Aplicación hidráulica de servicio medio
  • Volver atrás
    No
  • Cerrar tolerancias de carrera
    No
  • Tipo de construcción
    Roscado
  • Tipo de cojín
    Sin amortiguación
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    1000 psi
  • Tipo de cilindro
    Cilindros roscados hidráulicos
  • Tipo de montaje
    Brida rectangular de cabeza
  • No rotativo
    No
  • Material del sello del pistón
    Nitrilo
  • Tipo de sello de pistón
    Especial, copa en U
  • Material chapado
    Cromado
  • Reciprocante
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Sello de varilla tipo 1
    Tipo de labio carboxilado
  • Material del sello
    Teflon con nitrilo carboxilado
  • Varilla simple o doble
    Individual
  • tándem
    No
  • Material del tubo
    Sin estuche endurecido

Descripción general

Descripción del fabricante
SXC00132 TB07BABA1AA1044F VICKERS TB SER
  • Diseño limpio y compacto
  • Funcionamiento suave y fiable
  • Diseñado para una larga vida útil

You May Also Like

Los clientes también compraron