Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio4 pulg.
- Altura4.50 pulg.
- Longitud16.00 pulg.
- Diámetro de la varilla1.75 pulg.
- Longitud de carrera5 pulg.
- Peso34.00 lb
- Ancho4.50 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio medio
- Volver atrásNo
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónRoscado
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro1000 psi
- Tipo de cilindroCilindros roscados hidráulicos
- Tipo de montajeBrida rectangular de la tapa
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónViton-A
- Tipo de sello de pistónAnillo de hierro fundido, Teflon relleno de vidrio
- Material chapadoCromado
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca métrica hembra corta
- Sello de varilla tipo 1Viton PolyPak
- Material del selloViton
- Varilla simple o dobleIndividual
- tándemNo
- Material del tuboAcero inoxidable 316
Descripción general
- Diseño limpio y compacto
- Funcionamiento suave y fiable
- Diseñado para una larga vida útil