Descripción general
Descripción del fabricante
SXC0018M HTSEE-1.00X6.00-N-0.50-6-N-V-V-
- Diseño limpio y compacto
- Funcionamiento suave y fiable
- Diseñado para una larga vida útil
Especificaciones
- Tipo de cilindroCilindros roscados hidráulicos
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio medio
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Presión de funcionamiento del cilindro1000 psi
- Altura1.25 pulg.
- Longitud12.50 pulg.
- Ancho1.25 pulg.
- Peso11.00 lb
- Material del tuboSin estuche endurecido
- Diámetro de la varilla0.5 pulg.
- Material del selloViton
- Material chapadoCromado
- Tipo de montajeTerminal lateral
- Carrera ajustableSí
- Volver atrásNo
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Tipo de construcciónRoscado
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónViton-A
- Tipo de sello de pistónTipo de labio Viton
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoNPTF
- ReciprocanteSí
- Varilla simple o dobleIndividual
- Longitud de carrera6 pulg.
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca UN macho pequeña
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio Viton
- tándemNo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad