Motion
SXC001G1
Vickers Serie TB roscado
Artículo MI #12722750
No. Fabricante SXC001G1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vickers Serie TB roscado
Artículo MI #12722750
No. Fabricante SXC001G1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2.5 pulg.
  • Altura
    3.25 pulg.
  • Longitud
    13.56 pulg.
  • Longitud de carrera
    5 pulg.
  • Peso
    13.30 lb
  • Ancho
    3.25 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
    Sí
  • Aplicación
    Aplicación hidráulica de servicio medio
  • Volver atrás
    No
  • Cerrar tolerancias de carrera
    No
  • Tipo de construcción
    Roscado
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    1000 psi
  • Tipo de cilindro
    Cilindros roscados hidráulicos
  • Tipo de montaje
    Brida rectangular de la tapa
  • No rotativo
    No
  • Material del sello del pistón
    Viton-A
  • Tipo de sello de pistón
    Anillo de hierro fundido, Teflon relleno de vidrio
  • Material chapado
    Cromado
  • Reciprocante
    Sí
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Sello de varilla tipo 1
    Tipo de labio Viton
  • Material del sello
    Viton
  • Varilla simple o doble
    Individual
  • tándem
    No
  • Material del tubo
    Sin estuche endurecido

Descripción general

Descripción del fabricante
SXC001G1 TB12FWBE1AA05000 VICKERS TB SER
  • Diseño limpio y compacto
  • Funcionamiento suave y fiable
  • Diseñado para una larga vida útil

También puede gustarle

Los clientes también compraron