Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio2.5 pulg.
- Altura3.00 pulg.
- Longitud8.75 pulg.
- Diámetro de la varilla1 pulg.
- Longitud de carrera3 pulg.
- Peso10.90 lb
- Ancho3.00 pulg.
Details
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación industrial
- Volver atrásNo
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínCabezal 2-Cap 2
- Tipo de cojínAmortiguación en ambos extremos
- Tipo de cilindroCilindros roscados neumáticos
- Tipo de montajeAbrazadera de la tapa
- No rotativoSí
- Material chapadoCromado
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoNPTF
- ReciprocanteSí
- tándemNo
- Material del tuboSin estuche endurecido
Descripción general
Descripción del fabricante
SXC0023E TA10ERBB1AA03000 VICKERS TA SER
- Diseñado para una larga vida útil
- Diseño limpio y compacto
- Funcionamiento suave y fiable
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad