Motion
SXC00247
Vickers Serie TB roscado
Artículo MI #12723085
No. Fabricante SXC00247
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vickers Serie TB roscado
Artículo MI #12723085
No. Fabricante SXC00247
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.75 pulg.
  • Altura
    1.50 pulg.
  • Longitud
    6.00 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.375 pulg.
  • Longitud de carrera
    1 pulg.
  • Peso
    8.00 lb
  • Ancho
    1.50 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
    Sí
  • Aplicación
    Aplicación industrial
  • Volver atrás
    No
  • Cerrar tolerancias de carrera
    No
  • Tipo de construcción
    Varilla de unión
  • Ubicación del cojín
    Ninguna
  • Tipo de cojín
    Sin amortiguación
  • Tipo de cilindro
    Cilindros roscados hidráulicos
  • Tipo de montaje
    Abrazadera de la tapa
  • No rotativo
    Sí
  • Material del sello del pistón
    Nitrilo
  • Tipo de sello de pistón
    Tipo de labio de nitrilo
  • Material chapado
    Cromado
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 1-Cap 1
  • Tipo de puerto
    NPTF
  • Reciprocante
    Sí
  • Sello de varilla tipo 1
    Tipo de labio carboxilado
  • Material del sello
    Teflon con nitrilo carboxilado
  • tándem
    No
  • Material del tubo
    Sin estuche endurecido

Descripción general

Descripción del fabricante
SXC00247 TB10AABA1AA01000 VICKERS TB SER
  • Diseño limpio y compacto
  • Funcionamiento suave y fiable
  • Diseñado para una larga vida útil

También puede gustarle