Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de carrera0.5 pulg.
- Peso8.00 lb
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación industrial
- Volver atrásNo
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Tipo de cilindroCilindros roscados hidráulicos
- No rotativoSí
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Material chapadoCromado
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoNPTF
- ReciprocanteSí
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio carboxilado
- Material del selloTeflon con nitrilo carboxilado
- tándemNo
- Material del tuboSin estuche endurecido
Descripción general
Descripción del fabricante
SXC0025Y TB20BABA1AA00800 VICKERS TB SER
- Diseño limpio y compacto
- Funcionamiento suave y fiable
- Diseñado para una larga vida útil