Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio2 pulg.
- Altura2.50 pulg.
- Longitud11.00 pulg.
- Diámetro de la varilla0.75 pulg.
- Longitud de carrera5 pulg.
- Peso7.20 lb
- Ancho2.50 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación industrial
- Volver atrásNo
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínCabezal 2-Cap 2
- Tipo de cojínAmortiguación en ambos extremos
- Tipo de cilindroCilindros roscados hidráulicos
- Tipo de montajeAbrazadera de la tapa
- No rotativoSí
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Material chapadoCromado
- Ubicación del puertoCabezal 4-Cap 4
- Tipo de puertoNPTF
- ReciprocanteSí
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio carboxilado
- Material del selloTeflon con nitrilo carboxilado
- tándemNo
- Material del tuboSin estuche endurecido
Descripción general
- Diseño limpio y compacto
- Funcionamiento suave y fiable
- Diseñado para una larga vida útil