Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio2 pulg.
- Altura3.00 pulg.
- Longitud17.50 pulg.
- Diámetro de la varilla0.75 pulg.
- Longitud de carrera13 pulg.
- Peso9.12 lb
- Ancho3.00 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación industrial
- Volver atrásNo
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Tipo de cilindroCilindros roscados neumáticos
- Tipo de montajeVarilla doble, terminal lateral
- No rotativoSí
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Material chapadoCromado
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoNPTF
- ReciprocanteSí
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio carboxilado
- Material del selloUretano
- tándemNo
- Material del tuboSin estuche endurecido
Descripción general
- Diseñado para una larga vida útil
- Diseño limpio y compacto
- Funcionamiento suave y fiable